Cuscinetto radiale a sfere FAG 6313, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6313
Rubix:160000000374483
Produttore:0167239370000
EAN:4012801077590
0167239370000-CUSCINETTO A SFERE 6313

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167239370000-CUSCINETTO A SFERE 6313


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni industriali. È particolarmente apprezzato per la sua robustezza e durata, che assicurano un funzionamento fluido e affidabile anche in ambienti industriali esigenti. Grazie alla combinazione di materiali di alta qualità e ingegneria all’avanguardia, questo cuscinetto soddisfa le aspettative dei professionisti alla ricerca di una soluzione ad alte prestazioni per le loro attrezzature.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG si distingue per un design semplice ma estremamente efficace. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce robustezza e durata anche a velocità elevate. È aperto, ovvero non dispone di un sistema di tenuta. Il gioco radiale C3 garantisce una maggiore capacità di sopportare le variazioni di temperatura, nonché una migliore tolleranza ai carichi assiali e radiali.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere richiede una manutenzione particolare poiché è aperto ed è fortemente esposto alla contaminazione.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è aperto, pertanto è sensibile alla contaminazione. Si raccomanda di utilizzarlo in ambienti relativamente puliti per garantire prestazioni ottimali.

Informazioni sul marchio:
Il marchio FAG, parte integrante del gruppo Schaeffler, è uno dei punti di riferimento mondiali nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di trasmissione meccanica. Forte di diversi decenni di esperienza, è riconosciuto per la qualità dei suoi prodotti e per il suo impegno a favore dell’innovazione tecnologica. FAG si distingue per le sue soluzioni di cuscinetti ad alta precisione, in grado di soddisfare le esigenze dei settori industriali più esigenti. I prodotti FAG sono sviluppati per offrire prestazioni durature, affidabilità comprovata e resistenza alle condizioni di lavoro più estreme. Grazie al suo know-how, FAG rimane una scelta privilegiata per le aziende alla ricerca di soluzioni robuste ed efficienti per i propri sistemi di trasmissione.

Punti di forza

• Design a una fila di sfere: questa configurazione consente una distribuzione omogenea dei carichi, migliorando così la stabilità del cuscinetto.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una solidità eccezionale e una maggiore resistenza all’usura.
• Design aperto: consente un’efficace dissipazione del calore.
• Gioco radiale aumentato C3: permette di gestire efficacemente le dilatazioni termiche in ambienti industriali esigenti.

Applicazioni

• Macchine rotanti
• Compressori
• Macchine agricole
Grazie al suo design aperto, questo cuscinetto è particolarmente adatto ad ambienti puliti in cui la presenza di contaminanti è limitata. Gli utenti devono assicurarsi di proteggerlo dalla polvere e dall’umidità per garantirne la durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x140x140 mm
Peso2140 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie63
Regime di riferimento6400 rpm
Regime limite7300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r60000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr100000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
56,21 IVA esclusa
/ Unità
68,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.