Cuscinetto radiale a sfere Timken 61805-2RS, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:61805-2RS
Rubix:999200400091910
Produttore:100314673
EAN:0053893771397
DEEP GROOVE BALL BEARING 61805-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 61805-2RS


I cuscinetti radiali rigidi a sfere Timken® offrono prestazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni e condizioni.

Punti di forza

Piste di rotolamento super rifinite
Funzionamento silenzioso
Dimensioni intercambiabili a norma ISO
Qualità del motore elettrico (EMQ)
Il design della serie a sezione sottile ha un diametro esterno più piccolo rispetto ai design standard |Le tenute a contatto offrono una ritenzione superiore del lubrificante e una protezione dei cuscinetti dagli agenti contaminanti

Applicazioni

Dai motori elettrici agli attrezzi agricoli, fino alle attrezzature per la lavorazione degli alimenti, i cuscinetti a sfera Timken sono progettati per funzionare in un'ampia gamma di applicazioni e condizioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Peso imballaggio20,9 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.