Cuscinetto radiale a sfere FAG 6307-Z-C3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6307-Z-C3
Rubix:160000000374578
Produttore:0167233410030
EAN:4012801074537
0167233410030-CUSCINETTO A SFERE 6307-Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167233410030-CUSCINETTO A SFERE 6307-Z-C3


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato con una singola fila di sfere, garantendo un efficace assorbimento dei carichi e assicurando al contempo una rotazione fluida e silenziosa. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio che mantiene le sfere in posizione riducendo al minimo gli attriti interni. Questo cuscinetto è dotato di una flangia metallica che garantisce protezione dagli agenti contaminanti esterni. Il gioco radiale C3 integrato offre una maggiore tolleranza alle variazioni di temperatura, consentendo al cuscinetto di funzionare in modo affidabile anche in condizioni termiche variabili.

Manutenzione:
Per mantenere prestazioni ottimali, si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto e di assicurarsi che nessun contaminante penetri al suo interno. Questo cuscinetto è pre-lubrificato in fase di produzione, ma potrebbe essere necessario verificare e rinnovare la lubrificazione in base alle condizioni di funzionamento e alle specifiche del produttore.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di una flangia metallica (deflettore), che svolge un ruolo cruciale nella protezione da contaminanti di medie dimensioni quali detriti o schizzi.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’affidabilità dei suoi cuscinetti. Fondata in Germania, FAG fa parte del gruppo Schaeffler, leader nel settore della tecnologia del movimento e del controllo. I prodotti FAG sono il risultato di una continua innovazione e di un know-how tecnico che garantisce soluzioni affidabili e durature per le applicazioni industriali più esigenti. Ogni cuscinetto del marchio è progettato per offrire prestazioni ottimali e una lunga durata, soddisfacendo così le esigenze dei professionisti in diversi settori industriali.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere consente un efficace assorbimento dei carichi in entrambe le direzioni, garantendo una rotazione fluida e una durata prolungata. La gabbia in lamiera d’acciaio mantiene le sfere in posizione e riduce l’attrito. Il gioco radiale C3 offre una maggiore flessibilità, consentendo al cuscinetto di compensare le deformazioni dovute alle variazioni di temperatura senza comprometterne le prestazioni. Il deflettore metallico protegge i componenti dagli agenti contaminanti e riduce le esigenze di manutenzione.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido è particolarmente adatto ai motori elettrici e ad apparecchiature quali compressori, pompe e ventilatori. Si integra perfettamente nelle trasmissioni meccaniche, nelle macchine utensili, nonché nelle attrezzature agricole e edili.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x80x80 mm
Peso461 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-z
Regime di riferimento9900 rpm
Regime limite12300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35500 N
Codice doganale84821090
13,58 IVA esclusa
/ Unità
16,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.