Cuscinetto radiale a sfere FAG 6226, Diametro esterno: 230 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 130 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6226
Rubix:160000000374160
Produttore:0167219770000
EAN:4012801203913
0167219770000-CUSCINETTO A SFERE 6226

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167219770000-CUSCINETTO A SFERE 6226


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x230x230 mm
Peso6240 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Regime di riferimento3900 rpm
Regime limite3850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r146000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
€ 227,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 277,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.