Cuscinetto radiale a sfere SNR 6004HT200, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfera Topline

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6004HT200
Rubix:999250616003991
EAN:3413520477295
CUSCINETTI A SFERE 6004.HT200

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6004.HT200


Cuscinetti a sfere a contatto radiale TOPLINE, gabbia in lamiera, tenute a frizione su entrambi i lati, per applicazioni a 200°C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x60x21 mm
Peso74 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic4
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9200 N
Peso0,07 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.