Cuscinetto radiale a sfere FAG 6026-2Z-C3, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 130 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6026-2Z-C3
Rubix:160000000379637
Produttore:0190027000030
EAN:4012801275439
0190027000030-CUSCINETTO A SFERE 6026-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190027000030-CUSCINETTO A SFERE 6026-2Z-C3


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Elevata capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x200x200 mm
Peso3400 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza33 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-2z
Regime di riferimento4350 rpm
Regime limite3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r101000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr113000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
158,21 IVA esclusa
/ Unità
193,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.