Cuscinetto radiale a sfere FAG 6305-C-2HRS-C3>V, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:6305-2RSR-C3
FAG:6305-C-2HRS-C3>V
Rubix:999201229090753
Produttore:0955623700030
EAN:4054372710353
0955623700030-CUSCINETTO A SFERE 6305-C-2HRS-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0955623700030-CUSCINETTO A SFERE 6305-C-2HRS-C3>V


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per garantire prestazioni affidabili in diversi ambienti industriali. La sua robustezza e durata lo rendono una scelta privilegiata per le applicazioni che richiedono affidabilità a lungo termine.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere, di tipo a una fila e di generazione C, è progettato specificamente per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali. La sua gabbia in lamiera d’acciaio gli conferisce la robustezza essenziale in ambienti di lavoro impegnativi. Le due guarnizioni in gomma assicurano una protezione ottimale contro polvere e particelle, garantendo così un funzionamento affidabile e duraturo. Questo cuscinetto è dotato di un gioco radiale maggiorato C3, che gli consente di sopportare meglio le variazioni di temperatura, particolarmente vantaggioso per le applicazioni soggette a condizioni termiche elevate.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma, che offrono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti esterni, quali polvere e umidità. Pre-lubrificato in fabbrica, richiede poca manutenzione. Tuttavia, si raccomanda di verificarne lo stato per garantire prestazioni ottimali.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio di fama mondiale, riconosciuto per la sua competenza nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di movimento. Con una vasta gamma di prodotti e una solida reputazione di qualità, FAG offre soluzioni innovative adatte alle diverse esigenze dei clienti industriali.

Punti di forza

• Design a una fila: questa struttura consente una distribuzione equilibrata dei carichi, migliorando la stabilità e la durata del prodotto.
• Generazione C: garantisce un basso livello di rumorosità e un momento resistente ridotto.
• Guarnizioni in gomma: offrono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti, riducendo così i rischi di usura e prolungando la durata del cuscinetto.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: la robustezza di questa gabbia garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni difficili, aspetto fondamentale per le operazioni industriali.
• Gioco radiale aumentato C3: questa caratteristica consente di gestire meglio le dilatazioni termiche, rendendo il cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui sono frequenti le variazioni di temperatura.

Applicazioni

- Macchine utensili: include fresatrici, torni, trapani e altre attrezzature simili.
- Pompe e ventilatori: comprende motori elettrici e sistemi di ventilazione.
- Sistemi di movimentazione e trasportatori: comprende nastri trasportatori, elevatori e altri dispositivi di trasporto.
- Attrezzature per l’agricoltura e l’industria agroalimentare: riguarda le macchine agricole e i sistemi di trasformazione alimentare.
- Tessile e stampa: comprende telai, macchine da stampa e altre attrezzature del settore.
- Robotica e automazione: include bracci robotici e manipolatori, tra le altre tecnologie.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c-2hrs
Regime limite11300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26500 N
€ 6,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.