Cuscinetto radiale a sfere SNR 6005FT150, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 25 mm

SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6005.FT150

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6005FT150
Rubix:999250616004155
Produttore:6005.FT150
EAN:3413520109738
CUSCINETTI A SFERE 6005.FT150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6005.FT150


Cuscinetti a sfere a gola profonda TOPLINE, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati, applicazioni fino a 150 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite9100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Peso0,077 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.