Cuscinetto radiale a sfere FAG 6004-C-2HRS-C2>V, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-6004-C-2HRS-C2
FAG:6004-C-2HRS-C2>V
Rubix:999230724027908
Produttore:0949816800020
EAN:4054372736711





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0949816800020-CUSCINETTO A SFERE 6004-C-2HRS-C2>V
Grazie al suo design di generazione C, questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG combina precisione, durata ed efficienza energetica. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio serrato e un controllo preciso dei giochi interni, si distingue per la sua tenuta rinforzata e la sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Perfetto per i settori in cui l’affidabilità e la longevità sono essenziali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere FAG è dotato di una fila di sfere e di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce una maggiore resistenza ai carichi radiali e assiali. Le guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati assicurano la massima protezione contro gli agenti contaminanti esterni, quali polvere e acqua. Il gioco radiale ridotto (C2) garantisce stabilità dimensionale, ideale per montaggi a stretto accoppiamento. Questo prodotto è progettato per funzionare in ambienti controllati, con un attrito interno leggermente maggiore per una maggiore rigidità.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una manutenzione minima grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono efficacemente il lubrificante. È pre-lubrificato in fabbrica. Si raccomanda un monitoraggio regolare per verificare lo stato delle guarnizioni e rilevare eventuali usure premature. In condizioni impegnative, potrebbero essere necessarie ispezioni più frequenti per mantenere prestazioni ottimali. Evitare temperature estreme per preservare l’integrità delle guarnizioni e del grasso.
Tenuta:
La tenuta di questo cuscinetto è garantita da guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati. Queste guarnizioni offrono un’eccellente protezione contro i contaminanti, mantenendo al contempo il lubrificante all’interno. Resistenti agli oli e ai grassi, sono perfettamente adatti ad ambienti umidi o polverosi. Tuttavia, l’attrito interno leggermente maggiore dovuto alle guarnizioni può limitare leggermente la velocità di rotazione massima.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e componenti di precisione. Fondata nel 1883, FAG è rinomata per la sua innovazione e qualità, con prodotti utilizzati in diversi settori quali quello automobilistico, aerospaziale e dell’industria pesante. Il marchio si impegna a fornire soluzioni tecniche all’avanguardia, combinando prestazioni e durata. FAG è sinonimo di affidabilità ed eccellenza nel settore dei cuscinetti.
Vantaggi chiave:
- Design di generazione C per una riduzione del rumore e una maggiore efficienza energetica.
- Guarnizioni di tenuta in gomma su entrambi i lati per una tenuta ottimale.
- Gioco radiale ridotto (C2) per garantire la stabilità dimensionale in montaggi serrati.
- Resistenza ai carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Ideale per ambienti umidi o polverosi grazie alla sua protezione rinforzata.
- Manutenzione ridotta grazie a un'efficace ritenzione del lubrificante.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è perfettamente adatto alle applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. È comunemente utilizzato nei sistemi di trasmissione dei robot industriali, nei motori speciali, nelle apparecchiature di misurazione e nelle stampanti industriali. È adatto anche a piccoli riduttori, assi di laminatoi, piccoli motori e dispositivi medici. Grazie alla sua stabilità dimensionale e alla sua tenuta rinforzata, è ideale per ambienti con basse vibrazioni e velocità moderate, dove è essenziale una prestazione costante.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere FAG è dotato di una fila di sfere e di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce una maggiore resistenza ai carichi radiali e assiali. Le guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati assicurano la massima protezione contro gli agenti contaminanti esterni, quali polvere e acqua. Il gioco radiale ridotto (C2) garantisce stabilità dimensionale, ideale per montaggi a stretto accoppiamento. Questo prodotto è progettato per funzionare in ambienti controllati, con un attrito interno leggermente maggiore per una maggiore rigidità.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una manutenzione minima grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono efficacemente il lubrificante. È pre-lubrificato in fabbrica. Si raccomanda un monitoraggio regolare per verificare lo stato delle guarnizioni e rilevare eventuali usure premature. In condizioni impegnative, potrebbero essere necessarie ispezioni più frequenti per mantenere prestazioni ottimali. Evitare temperature estreme per preservare l’integrità delle guarnizioni e del grasso.
Tenuta:
La tenuta di questo cuscinetto è garantita da guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati. Queste guarnizioni offrono un’eccellente protezione contro i contaminanti, mantenendo al contempo il lubrificante all’interno. Resistenti agli oli e ai grassi, sono perfettamente adatti ad ambienti umidi o polverosi. Tuttavia, l’attrito interno leggermente maggiore dovuto alle guarnizioni può limitare leggermente la velocità di rotazione massima.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e componenti di precisione. Fondata nel 1883, FAG è rinomata per la sua innovazione e qualità, con prodotti utilizzati in diversi settori quali quello automobilistico, aerospaziale e dell’industria pesante. Il marchio si impegna a fornire soluzioni tecniche all’avanguardia, combinando prestazioni e durata. FAG è sinonimo di affidabilità ed eccellenza nel settore dei cuscinetti.
Vantaggi chiave:
- Design di generazione C per una riduzione del rumore e una maggiore efficienza energetica.
- Guarnizioni di tenuta in gomma su entrambi i lati per una tenuta ottimale.
- Gioco radiale ridotto (C2) per garantire la stabilità dimensionale in montaggi serrati.
- Resistenza ai carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Ideale per ambienti umidi o polverosi grazie alla sua protezione rinforzata.
- Manutenzione ridotta grazie a un'efficace ritenzione del lubrificante.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è perfettamente adatto alle applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. È comunemente utilizzato nei sistemi di trasmissione dei robot industriali, nei motori speciali, nelle apparecchiature di misurazione e nelle stampanti industriali. È adatto anche a piccoli riduttori, assi di laminatoi, piccoli motori e dispositivi medici. Grazie alla sua stabilità dimensionale e alla sua tenuta rinforzata, è ideale per ambienti con basse vibrazioni e velocità moderate, dove è essenziale una prestazione costante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c2 |
| Serie | 60..-c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione