Cuscinetto radiale a sfere SKF 6304-2Z/C3WT, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6304-2Z/C3WT
Rubix:170000000477838
Produttore:126644
EAN:7316571508757
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6304-2Z/C3WT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6304-2Z/C3WT


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Il design robusto e le prestazioni affidabili di questo cuscinetto rigido a sfere lo rendono la scelta ideale per le macchine ad alta velocità. Grazie al gioco maggiorato, questo cuscinetto garantisce un’eccellente dissipazione termica, consentendo di ottimizzare l’efficienza e la durata delle apparecchiature. Si distingue per la sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali, garantendo così un funzionamento fluido e affidabile in ambienti difficili.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido è costituito da un'unica fila di sfere e integra deflettori metallici che offrono una protezione rinforzata contro gli agenti contaminanti. Progettato con un gioco radiale interno C3, presenta uno spazio accumulato tra le sfere e le piste di rotolamento, il che riduce l’attrito interno e favorisce prestazioni migliori alle alte velocità. È lubrificato con un grasso con addensante a base di poliurea di consistenza 2-3 secondo la classificazione NLGI, per temperature comprese tra -40 e +160 °C.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere richiede poca manutenzione grazie al suo design ottimizzato. Lubrificato a vita con un grasso di alta qualità, elimina la necessità di rilubrificazione. Tuttavia, si consiglia di effettuare ispezioni regolari per monitorare lo stato generale del prodotto, prestando attenzione a rumori anomali, alla temperatura di esercizio e all’integrità strutturale.

Tenuta:
I deflettori metallici presenti su entrambi i lati del cuscinetto assicurano una tenuta parziale, proteggendo efficacemente dai contaminanti solidi di medie dimensioni. Questa barriera meccanica è efficace nel ridurre l’intrusione di detriti, ma non garantisce una protezione completa contro le particelle di piccole dimensioni o i liquidi. In ambienti polverosi o umidi, è necessario tenere conto di questa limitazione per garantire una durata ottimale del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
SKF è un marchio di fama mondiale, riconosciuto per le sue innovazioni nel campo dei cuscinetti e delle soluzioni meccaniche. Da oltre 100 anni, SKF fornisce prodotti di alta qualità, incentrati sull’affidabilità e sulle prestazioni. Impegnata nello sviluppo sostenibile, l’azienda sostiene l’innovazione in vari settori industriali.

Punti di forza:
• Bassa coppia di resistenza: riduce l’attrito interno per prestazioni ottimali.
• Maggiore durata: design robusto con lubrificazione a vita, che limita le esigenze di manutenzione.
• Protezione efficace: deflettori metallici che offrono una barriera contro i contaminanti di medie dimensioni.
• Elevata velocità di funzionamento: progettato per applicazioni che richiedono un’efficace dissipazione del calore.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per diverse applicazioni in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici. È particolarmente adatto a motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alte velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso146 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6304
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.