Cuscinetto radiale a sfere FAG 6008-C3, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6008-C3
Rubix:160000000373785
Produttore:0167175110030
EAN:4012801067348
0167175110030-CUSCINETTO A SFERE 6008-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167175110030-CUSCINETTO A SFERE 6008-C3


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Elevata capacità di carica, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x68x68 mm
Peso192 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie60
Regime di riferimento10600 rpm
Regime limite14600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17800 N
Codice doganale84821090
€ 5,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.