Cuscinetto radiale a sfere FAG 4204-BB-TVH, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:4204-BB-TVH
Rubix:160000000374774
Produttore:0219094400000
EAN:4064328078185
0219094400000-CUSCINETTO A SFERE 4204-BB-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0219094400000-CUSCINETTO A SFERE 4204-BB-TVH


I cuscinetti rigidi a sfere FAG sono componenti essenziali per numerose applicazioni industriali. Il loro design semplice e robusto li rende elementi affidabili per sostenere carichi in vari settori quali quello automobilistico, agroalimentare, farmaceutico, delle energie rinnovabili, dei trasporti, della difesa, chimico, metallurgico, della distribuzione, della logistica e dell’edilizia.

Caratteristiche:
I cuscinetti a sfere sono cuscinetti non separabili, con anelli esterni e interni massicci e una gabbia portasfere. I cuscinetti a due file sono adatti per velocità di rotazione elevate e possono sopportare carichi radiali e assiali.

Manutenzione:
Per garantire la massima durata, si raccomanda di lubrificare regolarmente i cuscinetti a sfere FAG con grasso di qualità. Assicurarsi di seguire le raccomandazioni del produttore per una manutenzione ottimale. Questo cuscinetto è aperto, il che significa che non è a tenuta stagna e deve essere lubrificato regolarmente.

Questo cuscinetto aperto non è a tenuta stagna e non deve quindi essere utilizzato in ambienti polverosi o umidi.

Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nella produzione di cuscinetti a sfere e componenti per la trasmissione di potenza. L’azienda offre un’ampia gamma di prodotti di alta qualità per una varietà di applicazioni industriali e automobilistiche. FAG è sinonimo di prestazioni, affidabilità e innovazione.

Punti di forza

- Design semplice e robusto
- Adatti a velocità di rotazione elevate
- Sopportano carichi radiali e assiali

Applicazioni

I cuscinetti FAG sono ampiamente utilizzati in diversi settori industriali quali quello automobilistico, agroalimentare, farmaceutico, delle energie rinnovabili, dei trasporti, della difesa, chimico, metallurgico, della distribuzione, della logistica e dell’edilizia. La loro versatilità li rende componenti essenziali per numerose applicazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x47x47 mm
Peso140 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie42..-bb-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento13300 rpm
Regime limite12500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20900 N
Codice doganale84821090
21,20 IVA esclusa
/ Unità
25,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.