Cuscinetto radiale a sfere FAG 6002-C-2Z-L069-C3>V, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6002-C-2Z-L069-C3
FAG:6002-C-2Z-L069-C3>V
Rubix:999210820053254
Produttore:0961582980030
EAN:4064327160881


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 0961582980030-CUSCINETTO A SFERE 6002-C-2Z-L069-C3>V
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-C-2Z, fila singola, Generation C, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 60..-c-2z |
| Regime di riferimento | 23200 rpm |
| Regime limite | 31500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2850 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione