Cuscinetto radiale a sfere FAG 6314-Z, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6314-Z
Rubix:999210325076370
Produttore:0191109520000
EAN:4012801263115
0191109520000-CUSCINETTO A SFERE 6314-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191109520000-CUSCINETTO A SFERE 6314-Z


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni eccezionali in una vasta gamma di applicazioni industriali. Grazie al suo design robusto e alla sua lavorazione di alta precisione, questo cuscinetto è ideale per ambienti di lavoro esigenti, garantendo al contempo affidabilità e durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è un modello a una fila di sfere, il che gli conferisce un’elevata capacità di carico radiale e una grande precisione di funzionamento. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio che assicura una migliore distribuzione dei carichi e riduce le vibrazioni, migliorando così la stabilità del cuscinetto. Questo cuscinetto è dotato di una flangia metallica che protegge gli elementi interni dagli agenti contaminanti e mantiene la lubrificazione. Il suo design garantisce inoltre un funzionamento silenzioso e una lunga durata, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto alle applicazioni che richiedono un’elevata affidabilità.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a una corona di sfere non richiede una manutenzione particolare grazie ai suoi deflettori. Tuttavia, è fondamentale verificare periodicamente lo stato generale del cuscinetto e assicurarsi che la flangia metallica sia intatta, al fine di proteggere i componenti interni dagli agenti contaminanti.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di una flangia metallica che garantisce un'efficace tenuta contro gli agenti contaminanti esterni. Questo design garantisce che il lubrificante rimanga all’interno del cuscinetto e protegga gli elementi interni dall’umidità e dalle impurità, contribuendo così a una lunga durata e a prestazioni affidabili.

Informazioni sul marchio:
FAG è sinonimo di qualità, innovazione e prestazioni. Appartenente dal 2006 al gruppo Schaeffler, il marchio offre una vasta gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze più esigenti delle industrie di tutto il mondo. FAG si impegna a fornire soluzioni sostenibili ed efficienti per migliorare la produttività e ridurre i costi operativi dei propri clienti.

Punti di forza

La sua gabbia in lamiera d’acciaio migliora la distribuzione dei carichi e riduce le vibrazioni, contribuendo a un funzionamento più stabile e silenzioso. La flangia metallica svolge un ruolo cruciale nella protezione dei componenti interni dagli agenti contaminanti, prolungando così la durata del prodotto. Il suo design avanzato garantisce un basso attrito e un’elevata precisione, rendendolo ideale per applicazioni industriali esigenti.

Applicazioni

- Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
- Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
- Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x150x150 mm
Peso2575 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-z
Regime di riferimento6100 rpm
Regime limite6800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr115000 N
Codice doganale84821090
75,52 IVA esclusa
/ Unità
92,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.