Cuscinetto radiale a sfere Timken 6201-2RS-C3, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm

6201

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:6201-2RS-C3
Rubix:999200400092062
Produttore:100417096
EAN:0087796293007
DEEP GROOVE BALL BEARING 6201-2RSC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6201-2RSC3


I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni

Punti di forza

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applicazioni

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)44,958x44,958x16,9926 mm
Peso imballaggio38,1 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6201
Materialeacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r3000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.