Cuscinetto radiale a sfere SNR 6203EEC3, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6203.EEC3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6203EEC3
Rubix:999250616003927
Produttore:6203EEC3
EAN:3413520701499
CUSCINETTI A SFERE 6203EEC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6203EEC3


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9500 N
Peso0,067 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.