Cuscinetto radiale a sfere SNR 6205FT150ZZ, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm

SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6205FT150ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6205FT150ZZ
Rubix:999220926126789
EAN:3413520351007
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6205FT150ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6205FT150ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda TOPLINE, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati, applicazioni fino a 150 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x52x15 mm
Peso140 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento14000 rpm
Regime limite13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13800 N
Peso0,128 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.