Cuscinetto radiale a sfere FAG S6300-2RSR>N, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:S6300-2RSR-HLC
FAG:S6300-2RSR>N
Rubix:999250702000557
Produttore:3014427030000
EAN:4064328467699


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 3014427030000-CUSCINETTO A SFERE S6300-2RSR>N
Cuscinetto a sfere a gola profonda S63..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, a singola corona, tenute, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | s63 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 13800 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3450 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8100 N |
| Peso | 0,058 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore