Cuscinetto radiale a sfere SNR 6305EEC3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6305.EEC3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6305EEC3
Rubix:999250616003917
Produttore:6305EEC3
EAN:3413520143695
CUSCINETTI A SFERE 6305EEC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6305EEC3


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite8700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23500 N
Peso0,225 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.