Cuscinetto radiale a sfere FAG 6316-J20C-C3, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 39 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6316-J20C-C3
Rubix:999210325076709
Produttore:0592379880030
EAN:4012802320473
0592379880030-CUSCINETTO A SFERE 6316-J20C-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0592379880030-CUSCINETTO A SFERE 6316-J20C-C3


Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali. Questo cuscinetto, con la sua struttura in acciaio di alta qualità e il suo design aperto, garantisce maggiore affidabilità e durata. Adatto alle aziende industriali, questo cuscinetto a sfere è una soluzione ideale per migliorare l’efficienza e la longevità delle attrezzature.

Caratteristiche:
Si tratta di un cuscinetto rigido a una fila di sfere, progettato per resistere a carichi radiali elevati. La sua struttura si basa su una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce robustezza e durata. È aperto, ovvero non dispone di guarnizioni. È dotato di un rivestimento in ceramica che offre isolamento elettrico con un’elevata tensione di rottura sull’anello interno e un gioco radiale aumentato C3.

Manutenzione:
Essendo privo di guarnizioni di tenuta, è importante verificare regolarmente lo stato del cuscinetto poiché è molto sensibile alla contaminazione.

Tenuta:
Questo modello di cuscinetto rigido a una fila di sfere non dispone di un sistema di tenuta integrato. Ciò significa che è esposto ad ambienti in cui possono penetrare particelle o liquidi. Si consiglia quindi di utilizzarlo in ambienti relativamente puliti oppure di prevedere dispositivi di protezione esterni per evitare qualsiasi contaminazione. L’assenza di guarnizioni consente tuttavia una migliore dissipazione del calore e una riduzione degli attriti interni, migliorando così le prestazioni complessive del prodotto.

Informazioni sul marchio:
FAG, membro del gruppo Schaeffler, è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti industriali. Riconosciuta per il suo know-how e la qualità dei suoi prodotti, FAG offre soluzioni innovative per una vasta gamma di applicazioni industriali. Da oltre un secolo, FAG si impegna a sviluppare cuscinetti e tecnologie correlate che ottimizzino l’affidabilità e le prestazioni delle attrezzature industriali. Che si tratti di macchine utensili, sistemi di trasmissione o motori elettrici, i cuscinetti FAG sono progettati per resistere alle condizioni più impegnative e offrire una durata eccezionale.

Punti di forza

• Design a singola fila di sfere: garantisce una distribuzione ottimale dei carichi radiali, riducendo l’usura e prolungando la durata del cuscinetto.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre una maggiore robustezza e mantiene un perfetto allineamento delle sfere, riducendo gli attriti.
• Gioco radiale aumentato C3: gestisce le variazioni termiche, rendendolo la scelta ideale per applicazioni soggette a fluttuazioni di temperatura.
• Rivestimento in ceramica: protegge dalle correnti elettriche parassite, aumentando così la durata del cuscinetto in ambienti elettrici.
• Design aperto: consente la dissipazione del calore.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere viene utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni industriali, in particolare nelle macchine elettriche, nei motori industriali e nelle attrezzature di produzione in cui la resistenza ai carichi radiali è fondamentale. Il suo design aperto e l’assenza di un sistema di tenuta lo rendono particolarmente adatto ad ambienti in cui i contaminanti esterni non rappresentano un problema rilevante o in impianti in cui è già presente un sistema di protezione esterno. Grazie al suo gioco radiale aumentato C3, è particolarmente adatto anche ad ambienti in cui le macchine sono soggette a notevoli variazioni di temperatura, garantendo prestazioni costanti senza il rischio di deformazioni dovute al calore.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3750 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-j20c
Regime di riferimento5500 rpm
Regime limite5400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r87000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr131000 N
Codice doganale84821090
€ 478,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 583,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.