Cuscinetto radiale a sfere NSK 634ZZ+6, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 4 mm

Cuscinetti a sfere minuscoli NSK: Serie 634

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:634ZZ+6
Rubix:999250617006544
Produttore:634ZZ+6 N
EAN:0029176520976
CUSCINETTI A SFERE 634ZZ+6

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 634ZZ+6
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
Utilizzato in encoder, piccoli motori/azionamenti e apparecchiature mediche. Adatto per velocità da elevate a molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie634..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime limite36000 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r670 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr670 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.