Cuscinetto radiale a sfere Timken 6309-2RS, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm
6309
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:6309-2RS
Rubix:999200400092884
Produttore:100416977
EAN:0087796294066





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6309-2RS
I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni
Punti di forza
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Applicazioni
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 104,8512x104,8512x29,3116 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 874,1 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6309 |
| Materiale | acciaio |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 48800 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione