Cuscinetto radiale a sfere FAG 6206-C-C3>V, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6206-C-C3>V
Rubix:999201229090745
Produttore:0955622810030
EAN:4064327234919
0955622810030-CUSCINETTO A SFERE 6206-C-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0955622810030-CUSCINETTO A SFERE 6206-C-C3>V


Grazie alla sua capacità di sopportare carichi radiali elevati, pur tollerando carichi assiali moderati, questo cuscinetto rigido a sfere si adatta perfettamente alle applicazioni ad alta velocità e alle condizioni in cui la dissipazione termica è fondamentale. La generazione C progettata da FAG apporta miglioramenti alla cinematica del cuscinetto, ne ottimizza l’efficienza.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG presenta un gioco radiale interno C3, superiore alla norma, che lo rende ideale per applicazioni in cui sono presenti elevati sbalzi di temperatura tra gli anelli, nonché per macchine ad alta velocità che si avvicinano al limite massimo ammissibile. Questo cuscinetto è realizzato con una gabbia in lamiera rivettata e piste di rotolamento ottimizzate per un’efficienza energetica ottimale.

Manutenzione:
- Lubrificazione regolare con grasso o olio (a seconda dell’applicazione e del montaggio).
- Controllo della temperatura di esercizio.
- Verifica dell’allineamento e dell’assenza di vibrazioni.
- Pulizia regolare con aria compressa (a seconda del grado di contaminazione).
- Verifica visiva dell’integrità.

Tenuta:
Questo cuscinetto FAG è un modello senza tenuta, il che significa che è aperto e non protetto dagli agenti contaminanti. Ciò consente una migliore circolazione del lubrificante (in caso di montaggio in carter), una velocità più elevata e una migliore dissipazione termica.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, fondato nel 1946, leader mondiale nelle soluzioni di mobilità e tecnologia industriale. Con circa 80.000 dipendenti in oltre 50 paesi, Schaeffler è rinomata per le sue innovazioni e il suo impegno a favore dell’efficienza energetica e della sostenibilità. La sua competenza nel campo dei cuscinetti e delle tecnologie avanzate ne fa un attore chiave del settore industriale.

Punti di forza

- Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
- Gioco interno C3 adatto ad alte velocità e sbalzi di temperatura.
- Miglioramenti della generazione C: efficienza energetica, funzionamento silenzioso, durata.
- Senza tenuta per una migliore dissipazione termica.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è perfettamente adatto ad ambienti industriali quali pompe idrauliche, cambi, vagli, turbine, motoriduttori, ecc. È raccomandato per macchine che funzionano ad alta velocità o in condizioni in cui la dissipazione del calore è fondamentale. Può essere utilizzato anche in contesti in cui la differenza di temperatura tra l’anello interno e quello esterno è significativa.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Regime di riferimento13400 rpm
Regime limite17800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
4,29 IVA esclusa
/ Unità
5,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.