Cuscinetto radiale a sfere FAG 6230-M-J20AA-C3, Diametro esterno: 270 mm | Larghezza: 45 mm | Diametro interno: 150 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6230-M-J20AA-C3
Rubix:999210325076517
Produttore:0390541100030
EAN:4012802115000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 0390541100030-CUSCINETTO A SFERE 6230-M-J20AA-C3
Cuscinetti a sfere 62..-M-J20AA, a una corona, gabbia massiccia in ottone, rivestimento in ceramica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11450 g |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-m-j20aa |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3350 rpm |
| Regime limite | 4350 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 168000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 187000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1166,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1423,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione