Cuscinetto radiale a sfere FAG 6016-Z, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6016-Z
Rubix:999210325076278
Produttore:0190942720000
EAN:4012801201568
0190942720000-CUSCINETTO A SFERE 6016-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190942720000-CUSCINETTO A SFERE 6016-Z


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido è un cuscinetto a una corona di sfere. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di un deflettore. Tollera solo lievi disallineamenti, pertanto le superfici di appoggio devono essere perfettamente allineate.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è progettato per richiedere poca manutenzione. La sua flangia metallica (deflettore) lo protegge dagli agenti contaminanti. Ciò consente di prolungare la durata del cuscinetto e di mantenere il lubrificante all’interno, riducendo così la necessità di manutenzione.

Informazioni sul marchio:
FAG è un partner di fiducia per tutte le esigenze relative ai cuscinetti. Da decenni, il marchio è riconosciuto come leader mondiale nella produzione di cuscinetti rigidi a una fila di sfere di alta qualità. Grazie a un’esperienza senza pari e all’impegno verso l’innovazione, offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti del settore. Scegliendo questo cuscinetto rigido a una fila di sfere, si opta per prestazioni, affidabilità e durata.

Punti di forza

Questo cuscinetto a sfere con deflettore offre una combinazione unica di vantaggi per prestazioni e affidabilità ottimali.
Durata eccezionale: il suo design robusto garantisce una lunga durata e resistenza agli urti, anche in condizioni d’uso impegnative.
Prestazioni ottimizzate: il basso coefficiente di attrito consente di raggiungere velocità elevate riducendo al contempo il consumo energetico e la produzione di calore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x125x125 mm
Peso880 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-z
Regime di riferimento6100 rpm
Regime limite7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51000 N
Codice doganale84821090
42,39 IVA esclusa
/ Unità
51,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.