Cuscinetto radiale a sfere FAG 6205-C-TVH-C4>V, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6205-C-TVH-C4>V
Rubix:999210325077047
Produttore:0953502250040
EAN:4054372640209


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0953502250040-CUSCINETTO A SFERE 6205-C-TVH-C4>V
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-TVH, fila singola, Generation C, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 62..-c-tvh |
| Regime di riferimento | 16000 rpm |
| Regime limite | 21600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione