Cuscinetto radiale a sfere SKF 6204-2RS2/C3WT, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:6204-2RS2/C3WT
Rubix:170000000477097
Produttore:97452
EAN:07316570643060
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204-2RS2/C3WT
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204-2RS2/C3WT


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Grazie alla sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, questo cuscinetto garantisce una maggiore versatilità e una lunga durata. Le sue guarnizioni a labbro in FKM e il gioco radiale aumentato lo rendono la scelta ideale per ambienti polverosi o umidi, garantendo al contempo un funzionamento fluido ad alta velocità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto SKF è dotato di un gioco radiale interno C3 che riduce l’attrito dovuto alla dilatazione del metallo alle alte velocità, consentendo così velocità di rotazione nominali più elevate. Le guarnizioni a labbro in fluoroelastomero (FKM) proteggono efficacemente gli elementi volventi da polvere, acqua e altri contaminanti. Il lubrificante a base di grasso addensato con poliurea è progettato per funzionare in intervalli di temperatura compresi tra -40 e +160 °C. La gabbia in lamiera d’acciaio è resistente agli urti e offre al contempo una buona capacità di carico. Questo cuscinetto è quindi perfettamente adatto alle macchine che funzionano ad alta velocità e alle applicazioni critiche in cui la durata è fondamentale.

Manutenzione:
Richiede una manutenzione minima grazie alle guarnizioni a labbro che trattengono efficacemente il lubrificante all’interno. Tuttavia, si raccomanda di controllare periodicamente la temperatura di esercizio e le vibrazioni per individuare tempestivamente eventuali segni di malfunzionamento. La lubrificazione è assicurata dal lubrificante applicato in fabbrica, il che limita gli interventi di manutenzione e garantisce un funzionamento ottimale a lungo termine.

Tenuta:
Le guarnizioni a labbro in elastomero fluorocarbonico (FKM) di questo cuscinetto assicurano una tenuta perfetta contro umidità, polvere e altri contaminanti esterni. Grazie alla loro eccellente compatibilità chimica, alla resistenza ad ampi intervalli di temperatura, alla bassa deformazione residua alla compressione (DRC) e alle notevoli proprietà di invecchiamento, questi elastomeri sono oggi materiali indispensabili per la tenuta. Questa protezione migliora la durata del prodotto, mantenendo al contempo un'efficace lubrificazione interna. La guarnizione impedisce l’intrusione di particelle, garantendo così un funzionamento fluido, anche in ambienti difficili come i siti industriali esposti a polvere o umidità.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti e sistemi di lubrificazione. Da oltre 100 anni, il marchio offre soluzioni innovative e di alta qualità per l’industria. SKF si impegna a fornire prodotti affidabili e durevoli, ponendo l’accento su prestazioni, durata ed efficienza energetica.

Punti di forza:
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
- Gioco radiale aumentato (C3) per prestazioni migliori alle alte velocità.
- Guarnizioni a labbro in FKM che garantiscono una tenuta ottimale contro polvere e umidità.
- Lubrificante a base di grasso addensato con poliurea, efficace da -40 °C a +160 °C.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. È adatto anche ad applicazioni in cui sono presenti calore e dilatazioni termiche, garantendo una durata prolungata. Perfetto per gli ambienti industriali in cui è necessaria una tenuta efficace per evitare la contaminazione e mantenere le prestazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso107,2 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento32000 rpm
Regime limite20000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13500 N
Paese d'origineBG
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.