Cuscinetto radiale a sfere INA 61826-HLU, Diametro esterno: 165 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 130 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:61826-HLU
Rubix:160000000373613
Produttore:0096634100000
EAN:4012802658569


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0096634100000-CUSCINETTO A SFERE 61826-HLU
Questo cuscinetto a sfere è del marchio INA. Questo tipo di cuscinetto è a una fila di sfere e offre un'elevata precisione e una grande capacità di carico. Il suo design semplice lo rende la scelta ideale per numerose applicazioni industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a gola profonda è un cuscinetto a una fila di sfere, con gabbia in lamiera d’acciaio. Il suo design a gola profonda consente una rotazione fluida e silenziosa. Questo prodotto è aperto, ovvero è progettato senza guarnizioni.
Manutenzione:
Si raccomanda di controllare regolarmente lo stato del cuscinetto e di sostituirlo qualora si rilevino segni di usura. Una manutenzione regolare consentirà di prolungare la durata del cuscinetto e di garantire un funzionamento ottimale dell’apparecchiatura.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è aperto, quindi non dispone di un sistema di tenuta che lo protegga dagli agenti contaminanti esterni. Deve essere utilizzato in ambienti puliti per garantire buone prestazioni.
Informazioni sul marchio:
INA è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, che offre prodotti affidabili e di alta qualità. Con una competenza riconosciuta nel settore, INA si impegna a fornire soluzioni innovative in materia di cuscinetti per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a gola profonda è un cuscinetto a una fila di sfere, con gabbia in lamiera d’acciaio. Il suo design a gola profonda consente una rotazione fluida e silenziosa. Questo prodotto è aperto, ovvero è progettato senza guarnizioni.
Manutenzione:
Si raccomanda di controllare regolarmente lo stato del cuscinetto e di sostituirlo qualora si rilevino segni di usura. Una manutenzione regolare consentirà di prolungare la durata del cuscinetto e di garantire un funzionamento ottimale dell’apparecchiatura.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è aperto, quindi non dispone di un sistema di tenuta che lo protegga dagli agenti contaminanti esterni. Deve essere utilizzato in ambienti puliti per garantire buone prestazioni.
Informazioni sul marchio:
INA è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, che offre prodotti affidabili e di alta qualità. Con una competenza riconosciuta nel settore, INA si impegna a fornire soluzioni innovative in materia di cuscinetti per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti.
Questo cuscinetto rigido a sfere INA è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Realizzato senza guarnizioni, consente una lubrificazione efficace e un raffreddamento ottimale. Garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata se utilizzato in condizioni controllate.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a gola profonda è realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio, che assicura una distribuzione omogenea delle sfere e una buona resistenza a carichi costanti e variabili. Il suo design aperto gli consente di raggiungere velocità elevate riducendo al contempo l’attrito interno. L’assenza di guarnizioni offre un accesso diretto alla lubrificazione, semplificando la manutenzione e garantendo un’efficace dissipazione del calore. Adatto ad ambienti poco contaminati, è particolarmente utilizzato nei sistemi di trasmissione e nelle macchine industriali che richiedono precisione e fluidità di movimento.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare per ottimizzarne la durata e le prestazioni. L’uso di un lubrificante adatto alle condizioni di funzionamento è essenziale per limitare l’usura e garantire un movimento fluido. Ispezioni periodiche consentono di verificare lo stato del lubrificante, rilevare rumori anomali e prevenire qualsiasi usura prematura.
Informazioni sul marchio:
INA è un marchio del gruppo Schaeffler. È riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’innovazione delle sue soluzioni nel campo della meccanica di precisione. INA è specializzata nella produzione di cuscinetti e sistemi di guida lineare e fornisce soluzioni ad alte prestazioni per l’industria automobilistica, aeronautica e industriale.
Vantaggi chiave:
- Basso attrito per un’efficienza energetica ottimale.
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali (moderati) in entrambe le direzioni.
- Design aperto che consente una lubrificazione e una dissipazione termica efficaci.
- Durata e robustezza grazie alla gabbia in lamiera d’acciaio.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per il montaggio a bagno d’olio (in un carter) o in un ambiente pulito. È adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:
- Sistemi di trasmissione e trasportatori: garantisce un movimento fluido e stabile.
Macchine utensili: integrato in fresatrici, trapani e torni per garantire una rotazione precisa.
- Sistemi di guida e movimentazione: offre un’eccellente resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Macchine agricole e da cantiere: sopporta efficacemente i carichi radiali in condizioni moderate di contaminazione.
- Industria tessile: garantisce la precisione e la durata dei meccanismi di tessitura e filatura.
- Settore automobilistico e aeronautico: utilizzato nei motoriduttori e nei sistemi di trasmissione per prestazioni durature.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a gola profonda è realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio, che assicura una distribuzione omogenea delle sfere e una buona resistenza a carichi costanti e variabili. Il suo design aperto gli consente di raggiungere velocità elevate riducendo al contempo l’attrito interno. L’assenza di guarnizioni offre un accesso diretto alla lubrificazione, semplificando la manutenzione e garantendo un’efficace dissipazione del calore. Adatto ad ambienti poco contaminati, è particolarmente utilizzato nei sistemi di trasmissione e nelle macchine industriali che richiedono precisione e fluidità di movimento.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare per ottimizzarne la durata e le prestazioni. L’uso di un lubrificante adatto alle condizioni di funzionamento è essenziale per limitare l’usura e garantire un movimento fluido. Ispezioni periodiche consentono di verificare lo stato del lubrificante, rilevare rumori anomali e prevenire qualsiasi usura prematura.
Informazioni sul marchio:
INA è un marchio del gruppo Schaeffler. È riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’innovazione delle sue soluzioni nel campo della meccanica di precisione. INA è specializzata nella produzione di cuscinetti e sistemi di guida lineare e fornisce soluzioni ad alte prestazioni per l’industria automobilistica, aeronautica e industriale.
Vantaggi chiave:
- Basso attrito per un’efficienza energetica ottimale.
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali (moderati) in entrambe le direzioni.
- Design aperto che consente una lubrificazione e una dissipazione termica efficaci.
- Durata e robustezza grazie alla gabbia in lamiera d’acciaio.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per il montaggio a bagno d’olio (in un carter) o in un ambiente pulito. È adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:
- Sistemi di trasmissione e trasportatori: garantisce un movimento fluido e stabile.
Macchine utensili: integrato in fresatrici, trapani e torni per garantire una rotazione precisa.
- Sistemi di guida e movimentazione: offre un’eccellente resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Macchine agricole e da cantiere: sopporta efficacemente i carichi radiali in condizioni moderate di contaminazione.
- Industria tessile: garantisce la precisione e la durata dei meccanismi di tessitura e filatura.
- Settore automobilistico e aeronautico: utilizzato nei motoriduttori e nei sistemi di trasmissione per prestazioni durature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618 |
| Regime di riferimento | 3600 rpm |
| Regime limite | 5500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 43000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione