Cuscinetto radiale a sfere FAG 6226-2Z-C3, Diametro esterno: 230 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 130 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6226-2Z-C3
Rubix:999180200197682
Produttore:0191062700030
EAN:4026677675484
0191062700030-CUSCINETTO A SFERE 6226-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191062700030-CUSCINETTO A SFERE 6226-2Z-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è un componente essenziale per numerose applicazioni industriali. Progettato con notevole precisione, questo cuscinetto è a una fila di sfere e si distingue per la sua capacità di offrire prestazioni affidabili e durature in condizioni diverse. Grazie alla sua struttura robusta, questo prodotto è adatto a diversi ambienti.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce grande robustezza e una maggiore durata. Questo modello presenta inoltre un rivestimento in ceramica, che offre un efficace isolamento elettrico con un’elevata tensione di scarica sull’anello esterno. Un altro aspetto importante è il gioco radiale aumentato C3, che consente al cuscinetto di funzionare a temperature più elevate e con variazioni di carico più significative senza rischio di guasti anomali. Il design aperto di questo cuscinetto, privo di guarnizioni, facilita il montaggio e la manutenzione.

Tenuta:
Questo modello di cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato con una configurazione aperta, il che significa che non dispone di guarnizioni di tenuta. Questo design consente una migliore ventilazione e dissipazione del calore, ma è fondamentale proteggere il cuscinetto dalla polvere e dagli agenti contaminanti per evitare un'usura prematura. Si raccomanda di utilizzare protezioni adeguate in ambienti particolarmente polverosi. Questo prodotto deve essere controllato regolarmente per prevenire i rischi di usura.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, è sinonimo di qualità e affidabilità. In qualità di uno dei principali produttori di componenti di precisione, FAG si impegna a offrire prodotti che soddisfino i più elevati standard del settore. Con un’ampia gamma di prodotti e una competenza tecnica riconosciuta, FAG si impegna a fornire soluzioni innovative per migliorare le prestazioni e la durata delle attrezzature industriali. Il sito web di Rubix consente di accedere facilmente a questi prodotti di alta gamma, garantendo così un servizio di qualità e prestazioni ottimali per le vostre esigenze industriali.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

La struttura della gabbia in lamiera d’acciaio garantisce un’elevata resistenza meccanica, che si traduce in una maggiore durata. Il rivestimento in ceramica svolge un ruolo cruciale nell’offrire isolamento elettrico. Il gioco radiale C3 è un altro punto di forza fondamentale, che consente al cuscinetto di gestire carichi e temperature più elevati rispetto ai cuscinetti standard. Il design aperto di questo cuscinetto semplifica il processo di manutenzione e controllo, offrendo al contempo una migliore dissipazione del calore.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido aperto a singola fila di sfere è ideale nelle applicazioni che richiedono velocità e capacità di carico. Si trova in:
- motori elettrici;
- cambi;
- trasmissioni;
- riduttori;
- rinvii angolari;
- pompe industriali;
- compressori;
- trasportatori;
- assali;
- attrezzature per la movimentazione;
- macchine utensili…

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6240 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-2z
Regime di riferimento3900 rpm
Regime limite3250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r146000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
Codice doganale84821090
€ 261,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 318,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.