Cuscinetto radiale a sfere SNR 6205FT150, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm

SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6205.FT150

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6205FT150
Rubix:999220926126788
Produttore:6205.FT150
EAN:3413520125585
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6205FT150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6205FT150


Cuscinetti a sfere a gola profonda TOPLINE, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati, applicazioni fino a 150 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite9000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13800 N
Peso0,128 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.