Cuscinetto radiale a sfere FAG 6206-C-Z>V, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6206-Z
FAG:6206-C-Z>V
Rubix:999210325077083
Produttore:0955623540000
EAN:4054372858291


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0955623540000-CUSCINETTO A SFERE 6206-C-Z>V
Questo prodotto di alta qualità è destinato ad ambienti industriali esigenti. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, questo cuscinetto rigido a sfere garantisce prestazioni stabili e affidabili. Il suo design ottimizzato facilita l’installazione e riduce il rumore e l’attrito. La tecnologia di generazione C di FAG garantisce una maggiore efficienza e un perfetto adattamento alle più svariate applicazioni industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere è dotato di una robusta gabbia in lamiera d’acciaio. È provvisto di un deflettore metallico su un lato, che garantisce un’efficace protezione contro gli agenti contaminanti mantenendo al contempo un attrito interno moderato. Il gioco radiale interno standard garantisce una stabilità ottimale durante il funzionamento. Grazie al suo design ottimizzato, raggiunge elevate velocità di rotazione mantenendo una bassa emissione sonora.
Manutenzione:
Il prodotto richiede una manutenzione regolare per mantenere prestazioni ottimali. Sono essenziali una lubrificazione adeguata e un controllo periodico della temperatura e delle vibrazioni. È necessario pulire le superfici esterne per evitare qualsiasi contaminazione. Un monitoraggio accurato consente di individuare rapidamente l’usura e di garantire la longevità del cuscinetto rigido a sfere negli ambienti industriali.
Tenuta:
Il sistema integra un deflettore metallico che limita l’infiltrazione di sporco e detriti grossolani. La struttura in lamiera d’acciaio forma un passaggio stretto tra gli anelli, garantendo un’efficace protezione contro i contaminanti di grandi dimensioni. Questo dispositivo previene in parte le perdite di lubrificante, sebbene la protezione dall’umidità rimanga moderata. La tenuta garantisce così prestazioni affidabili in condizioni diverse.
Informazioni sulmarchio:
FAG, marchio iconico nel settore dei cuscinetti, vanta una lunga storia di innovazione e qualità. Riconosciuto per le sue soluzioni affidabili, punta su processi di produzione all’avanguardia. Il marchio si distingue per il suo rigore tecnico e il suo impegno verso l’efficienza energetica. Offre prodotti durevoli, adatti alle applicazioni industriali più esigenti, contribuendo al contempo all’ottimizzazione delle prestazioni meccaniche.
Vantaggi chiave:
- Eccellente capacità di carico radiale e assiale.
- Riduzione del rumore e dell’attrito grazie a una tecnologia innovativa.
- Installazione semplice e affidabile in diversi ambienti industriali.
- Protezione efficace contro i contaminanti con un deflettore metallico.
- Adattamento a velocità di rotazione elevate per prestazioni costanti.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è adatto alle seguenti applicazioni:
- Sistemi di trasporto e dispositivi di movimentazione nelle linee di produzione e nei magazzini, per una gestione efficiente dei carichi sottoposti a sollecitazioni continue.
- Attrezzature agricole quali macchine agricole e macchine edili, in grado di sopportare condizioni impegnative.
- Applicazioni automobilistiche, tra cui cambi, sistemi di sterzo e motori, che garantiscono robustezza e stabilità in condizioni di rotazione regolare.
- Macchine utensili quali fresatrici, trapani e torni, che richiedono una maggiore durata per sopportare operazioni ripetute sotto carico.
- Attrezzature industriali e riduttori, dove garantiscono affidabilità e robustezza per carichi elevati e velocità moderate.
- Elettrodomestici, assicurando una lunga durata con una manutenzione ridotta dei componenti interni.
Sono adatti anche per applicazioni quali rulli di guida, motori di trazione e rulli di azionamento dei laminatoi. Questi cuscinetti offrono prestazioni affidabili in vari settori, dalle attrezzature industriali ai sistemi di trasformazione alimentare, passando per le attrezzature edili e agricole.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere è dotato di una robusta gabbia in lamiera d’acciaio. È provvisto di un deflettore metallico su un lato, che garantisce un’efficace protezione contro gli agenti contaminanti mantenendo al contempo un attrito interno moderato. Il gioco radiale interno standard garantisce una stabilità ottimale durante il funzionamento. Grazie al suo design ottimizzato, raggiunge elevate velocità di rotazione mantenendo una bassa emissione sonora.
Manutenzione:
Il prodotto richiede una manutenzione regolare per mantenere prestazioni ottimali. Sono essenziali una lubrificazione adeguata e un controllo periodico della temperatura e delle vibrazioni. È necessario pulire le superfici esterne per evitare qualsiasi contaminazione. Un monitoraggio accurato consente di individuare rapidamente l’usura e di garantire la longevità del cuscinetto rigido a sfere negli ambienti industriali.
Tenuta:
Il sistema integra un deflettore metallico che limita l’infiltrazione di sporco e detriti grossolani. La struttura in lamiera d’acciaio forma un passaggio stretto tra gli anelli, garantendo un’efficace protezione contro i contaminanti di grandi dimensioni. Questo dispositivo previene in parte le perdite di lubrificante, sebbene la protezione dall’umidità rimanga moderata. La tenuta garantisce così prestazioni affidabili in condizioni diverse.
Informazioni sulmarchio:
FAG, marchio iconico nel settore dei cuscinetti, vanta una lunga storia di innovazione e qualità. Riconosciuto per le sue soluzioni affidabili, punta su processi di produzione all’avanguardia. Il marchio si distingue per il suo rigore tecnico e il suo impegno verso l’efficienza energetica. Offre prodotti durevoli, adatti alle applicazioni industriali più esigenti, contribuendo al contempo all’ottimizzazione delle prestazioni meccaniche.
Vantaggi chiave:
- Eccellente capacità di carico radiale e assiale.
- Riduzione del rumore e dell’attrito grazie a una tecnologia innovativa.
- Installazione semplice e affidabile in diversi ambienti industriali.
- Protezione efficace contro i contaminanti con un deflettore metallico.
- Adattamento a velocità di rotazione elevate per prestazioni costanti.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è adatto alle seguenti applicazioni:
- Sistemi di trasporto e dispositivi di movimentazione nelle linee di produzione e nei magazzini, per una gestione efficiente dei carichi sottoposti a sollecitazioni continue.
- Attrezzature agricole quali macchine agricole e macchine edili, in grado di sopportare condizioni impegnative.
- Applicazioni automobilistiche, tra cui cambi, sistemi di sterzo e motori, che garantiscono robustezza e stabilità in condizioni di rotazione regolare.
- Macchine utensili quali fresatrici, trapani e torni, che richiedono una maggiore durata per sopportare operazioni ripetute sotto carico.
- Attrezzature industriali e riduttori, dove garantiscono affidabilità e robustezza per carichi elevati e velocità moderate.
- Elettrodomestici, assicurando una lunga durata con una manutenzione ridotta dei componenti interni.
Sono adatti anche per applicazioni quali rulli di guida, motori di trazione e rulli di azionamento dei laminatoi. Questi cuscinetti offrono prestazioni affidabili in vari settori, dalle attrezzature industriali ai sistemi di trasformazione alimentare, passando per le attrezzature edili e agricole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Serie | generazione c (62..-c) |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | sn (stabilizzazione dimensionale fino a 120°c) |
| Regime di riferimento | 13400 rpm |
| Regime limite | 17800 rpm |
| Diametro di alesaggio | 30 mm |
| Spessore | 16 mm |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22000 N |
| Peso | 0,18 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore