Cuscinetto radiale a sfere SNR 6202EE, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm
SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6202.EE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:6202EE
Rubix:999250616004034
Produttore:6202EE
EAN:3413520701413




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6202EE
Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6200 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 15000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7600 N |
| Peso | 0,232 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione