Cuscinetto radiale a sfere FAG 6012-Z, Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6012-Z
Rubix:160000000373911
Produttore:0190934110000
EAN:4012801273572
0190934110000-CUSCINETTO A SFERE 6012-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190934110000-CUSCINETTO A SFERE 6012-Z


I cuscinetti rigidi a sfere a una fila sono particolarmente versatili. Il loro design semplice e robusto li rende indispensabili in numerose applicazioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila FAG è progettato per offrire prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di una flangia metallica. Il suo design robusto e la qualità di fabbricazione lo rendono una scelta affidabile per la trasmissione di carichi radiali e assiali.
I cuscinetti a una fila di sfere sono componenti essenziali in numerosi sistemi meccanici, ma sono anche molto sensibili all’allineamento. Infatti, il minimo disallineamento può compromettere la rotazione delle sfere, causando usura prematura, aumento del rumore e delle vibrazioni, compromettendo così le prestazioni complessive del sistema. Mantenere un allineamento preciso è quindi fondamentale affinché questi cuscinetti possano svolgere appieno la loro funzione e contribuire all’affidabilità della macchina.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler è un’azienda di fama mondiale nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Fondato nel 1883 in Germania, il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si è rapidamente affermato come leader indiscusso del proprio settore grazie al suo impegno verso l’innovazione, la qualità e la sostenibilità. FAG è la scelta di fiducia per i professionisti del settore alla ricerca di soluzioni di cuscinetti di alta qualità.

Punti di forza

Questo cuscinetto a sfere si distingue per la sua durata, la resistenza all’usura e la capacità di funzionare in modo efficiente in condizioni di lavoro diverse. Il suo design a fila singola di sfere garantisce una rotazione fluida e una trasmissione di potenza efficiente.

Applicazioni

Questo cuscinetto è particolarmente adatto all’impiego in macchine e attrezzature industriali che richiedono la trasmissione di carichi radiali e assiali. Può essere utilizzato in settori quali quello automobilistico, agricolo, edile e molti altri.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x95x95 mm
Peso431 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-z
Regime di riferimento7600 rpm
Regime limite10100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31500 N
Codice doganale84821090
18,79 IVA esclusa
/ Unità
22,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.