Cuscinetto radiale a sfere SNR 6001, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6001

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6001
Rubix:999250616004052
EAN:3413520676513
CUSCINETTI A SFERE 6001

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6001


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x28x8 mm
Peso24 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento24000 rpm
Regime limite45000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2390 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5100 N
Peso0,02 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.