Cuscinetto radiale a sfere Timken 6001-ZZ, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm

6001

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:6001-ZZ
Rubix:999200400091375
Produttore:100416950
EAN:0087796292345
DEEP GROOVE BALL BEARING 6001-ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6001-ZZ


I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni

Punti di forza

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applicazioni

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)44,958x44,958x16,9926 mm
Peso imballaggio25,9 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6001
Materialeacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r2400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5100 N
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.