Cuscinetto radiale a sfere FAG 6218-M-C3, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 30 mm | Diametro interno: 90 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6218-M-C3
Rubix:160000000374140
Produttore:0191056060030
EAN:4012801277990


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0191056060030-CUSCINETTO A SFERE 6218-M-C3
Cuscinetti a sfere 62..-M, a una corona, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2680 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 5100 rpm |
| Regime limite | 8200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 74000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 102000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione