Cuscinetto radiale a sfere SKF 6202/15.875-2RSH/GJN, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15.875 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6202/15.875-2RSH/GJN
Rubix:999190400001130
Produttore:196597
EAN:7316571823508


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,875 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6202/15.875-2RSH/GJN
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato appositamente per garantire prestazioni affidabili e durature in una vasta gamma di ambienti. La sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni lo rende una scelta versatile, ideale per le applicazioni industriali. Grazie al suo design robusto e alle sue guarnizioni efficaci, questo prodotto si distingue per la facilità di montaggio, la maggiore durata e la protezione contro gli agenti contaminanti, rendendolo una scelta eccellente per ambienti polverosi o umidi.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a una sola fila è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce una buona stabilità. Le sue guarnizioni in gomma nitril-butadiene (NBR) con rinforzo metallico su entrambi i lati offrono una protezione ottimale contro le impurità, trattenendo al contempo efficacemente il lubrificante. Il suo gioco radiale standard garantisce prestazioni stabili e consente un buon equilibrio tra tolleranza alle vibrazioni e rigidità. La lubrificazione, effettuata con grasso addensato a poliurea di classe 2 secondo la classificazione NLGI, gli consente di funzionare a temperature comprese tra -30 e +150 °C, garantendo così un’elevata affidabilità anche in condizioni di temperatura variabile. Questo cuscinetto presenta un diametro interno non standard di 15,875 mm.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono il lubrificante, riducendo gli interventi di manutenzione. Tuttavia, si consiglia di monitorare la temperatura e le vibrazioni per garantire prestazioni ottimali. Un controllo periodico consente di prevenire eventuali anomalie e di prolungare la durata del prodotto.
Tenuta:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è dotato di guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene su entrambi i lati, garantendo un'eccellente protezione da polvere, acqua e altri agenti contaminanti. Questo efficace sistema di tenuta impedisce l’infiltrazione di particelle, assicurando una lunga durata del prodotto anche in ambienti umidi. La gomma nitrilica acrilonitrile-butadiene è resistente agli oli e ai grassi.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni meccatroniche. L’azienda è rinomata per le sue innovazioni e la sua competenza nel campo dei cuscinetti, delle guarnizioni e dei sistemi di lubrificazione. Protagonista di primo piano in oltre 40 settori industriali, SKF si distingue per la sua capacità di migliorare l’affidabilità e le prestazioni delle apparecchiature rotanti.
Punti di forza:
• Resistenza a carichi radiali elevati e a carichi assiali moderati.
• Protezione superiore contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma su entrambi i lati.
• Lubrificato per temperature di esercizio da -30 a +150 °C, adatto a diversi ambienti.
• Funzionamento silenzioso grazie all’assorbimento delle vibrazioni da parte delle guarnizioni in gomma.
• Facilità di montaggio per un risparmio di tempo durante l’installazione.
• Manutenzione ridotta grazie alle guarnizioni e alla lubrificazione a vita.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere è ampiamente utilizzato in vari settori industriali. È ideale per i sistemi di trasporto e le attrezzature di movimentazione grazie alla sua affidabilità in ambienti polverosi. In agricoltura e nell’edilizia, resiste a condizioni estreme garantendo al contempo prestazioni stabili. Nel settore delle trasmissioni, trova impiego in cambi e motoriduttori, dove apporta robustezza e precisione. Questo cuscinetto è adatto anche per elettrodomestici, macchine utensili e sistemi di guida nell’industria delle biciclette, dove la sua robustezza e la ridotta manutenzione sono molto apprezzate.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a una sola fila è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce una buona stabilità. Le sue guarnizioni in gomma nitril-butadiene (NBR) con rinforzo metallico su entrambi i lati offrono una protezione ottimale contro le impurità, trattenendo al contempo efficacemente il lubrificante. Il suo gioco radiale standard garantisce prestazioni stabili e consente un buon equilibrio tra tolleranza alle vibrazioni e rigidità. La lubrificazione, effettuata con grasso addensato a poliurea di classe 2 secondo la classificazione NLGI, gli consente di funzionare a temperature comprese tra -30 e +150 °C, garantendo così un’elevata affidabilità anche in condizioni di temperatura variabile. Questo cuscinetto presenta un diametro interno non standard di 15,875 mm.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono il lubrificante, riducendo gli interventi di manutenzione. Tuttavia, si consiglia di monitorare la temperatura e le vibrazioni per garantire prestazioni ottimali. Un controllo periodico consente di prevenire eventuali anomalie e di prolungare la durata del prodotto.
Tenuta:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è dotato di guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene su entrambi i lati, garantendo un'eccellente protezione da polvere, acqua e altri agenti contaminanti. Questo efficace sistema di tenuta impedisce l’infiltrazione di particelle, assicurando una lunga durata del prodotto anche in ambienti umidi. La gomma nitrilica acrilonitrile-butadiene è resistente agli oli e ai grassi.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni meccatroniche. L’azienda è rinomata per le sue innovazioni e la sua competenza nel campo dei cuscinetti, delle guarnizioni e dei sistemi di lubrificazione. Protagonista di primo piano in oltre 40 settori industriali, SKF si distingue per la sua capacità di migliorare l’affidabilità e le prestazioni delle apparecchiature rotanti.
Punti di forza:
• Resistenza a carichi radiali elevati e a carichi assiali moderati.
• Protezione superiore contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma su entrambi i lati.
• Lubrificato per temperature di esercizio da -30 a +150 °C, adatto a diversi ambienti.
• Funzionamento silenzioso grazie all’assorbimento delle vibrazioni da parte delle guarnizioni in gomma.
• Facilità di montaggio per un risparmio di tempo durante l’installazione.
• Manutenzione ridotta grazie alle guarnizioni e alla lubrificazione a vita.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere è ampiamente utilizzato in vari settori industriali. È ideale per i sistemi di trasporto e le attrezzature di movimentazione grazie alla sua affidabilità in ambienti polverosi. In agricoltura e nell’edilizia, resiste a condizioni estreme garantendo al contempo prestazioni stabili. Nel settore delle trasmissioni, trova impiego in cambi e motoriduttori, dove apporta robustezza e precisione. Questo cuscinetto è adatto anche per elettrodomestici, macchine utensili e sistemi di guida nell’industria delle biciclette, dove la sua robustezza e la ridotta manutenzione sono molto apprezzate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 43,7 g |
| Diametro interno | 15,875 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62.. |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 13000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8060 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione