Cuscinetto radiale a sfere SKF 62/28, Diametro esterno: 58 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 28 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:62/28
Rubix:160000000359150
Produttore:41907
EAN:7316577098139
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 62/28

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 62/28


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere a marchio SKF è progettato per applicazioni industriali che richiedono dimensioni interne su misura. È in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo design aperto consente una buona gestione dell’attrito, anche a velocità elevate. Il facile accesso ai componenti ne facilita la manutenzione regolare, garantendo così una durata prolungata e prestazioni affidabili.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere è progettato su misura, con dimensioni interne non standard. La sua gabbia in lamiera d’acciaio gli consente di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Il suo design aperto, privo di guarnizioni di tenuta, riduce l’attrito, mentre il gioco radiale standard assicura un buon equilibrio tra rigidità e tolleranza alle vibrazioni. Questo design consente al cuscinetto di raggiungere velocità elevate con un attrito limitato, favorendo un funzionamento fluido ed efficiente dal punto di vista energetico. Adatto ad ambienti a bassa contaminazione, è indicato per applicazioni in cui è necessario l’accesso ai componenti per un raffreddamento ottimale o una facile manutenzione.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere, di tipo aperto, richiede una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali e prolungarne la durata. È fondamentale effettuare una lubrificazione periodica, tramite grasso o olio, a seconda delle condizioni di utilizzo. Si raccomanda vivamente di scegliere un lubrificante di alta qualità, compatibile con le esigenze del cuscinetto, per limitare l’usura prematura. Si consiglia inoltre di monitorare la temperatura di funzionamento, i livelli di rumorosità e il gioco radiale per individuare eventuali segni di usura anomala.

Tenuta:
Questo cuscinetto non è dotato di guarnizioni di tenuta, il che lo rende vulnerabile agli agenti contaminanti esterni, quali polvere, particelle e liquidi. Questa mancanza di protezione comporta una manutenzione più regolare, in particolare per quanto riguarda la lubrificazione e la pulizia. Tuttavia, il suo design aperto presenta alcuni vantaggi: facilita l’accesso per la manutenzione, offrendo così la possibilità di mantenere un elevato livello di prestazioni, a condizione che venga utilizzato in un ambiente pulito e ben controllato.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali, quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Punti di forza:
- Dimensioni interne su misura, non standard;
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati in entrambe le direzioni;
- Adatto ad applicazioni ad alta velocità grazie all’attrito ridotto al minimo;
- Gabbia in lamiera d’acciaio che offre una buona resistenza agli urti e stabilità dimensionale;
- Design aperto che facilita la manutenzione e l’accesso diretto ai componenti.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per applicazioni industriali in cui le condizioni di funzionamento sono pulite e ben controllate. Viene spesso utilizzato in sistemi di trasporto, meccanismi di trasmissione e attrezzature di movimentazione. Questo cuscinetto è adatto anche a sistemi di pulegge, rulli di guida e macchine per la lavorazione tessile, grazie alla sua capacità di sopportare carichi radiali elevati. Il suo design aperto ne facilita l’utilizzo in ambienti in cui il raffreddamento è fondamentale, mentre la gabbia in lamiera d’acciaio garantisce la robustezza e la durata necessarie per diverse applicazioni industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x58x58 mm
Peso163 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62/
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento26000 rpm
Regime limite16000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16800 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 32,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.