Cuscinetto radiale a sfere SKF BMB-6205/048S2/UA002A, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 21.1 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfere a gola profonda Unità cuscinetto sensore SKF

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BMB-6205/048S2/UA002A
Rubix:170000000709234
EAN:7316571737447
CUSCINETTO BMB-6205/048S2/UA002A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO BMB-6205/048S2/UA002A


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono idonei per velocità elevate e molto elevate, possono sopportare carichi assiali e radiali in entrambe le direzioni e richiedono poche attività di manutenzione. I cuscinetti radiali a sfere sono i tipi più diffusamente utilizzati, quindi SKF li produce in molteplici esecuzioni, varianti e dimensioni.
Cuscinetti a sfere a gola profonda Unità cuscinetto sensore SKF

Informazioni tecniche


Attributi
Peso183,7 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21,1 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriebmb
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.