Cuscinetto radiale a sfere PTN 16002, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:16002
Rubix:999221109027233
Produttore:893978
EAN:3660338464331
CUSCINETTO RADIALE RIGIDO A SFERE * 16002

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE RIGIDO A SFERE * 16002


Corpi volventi tondi temprati passanti con contatto superficiale puntiforme
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
Cuscinetti radiali rigidi a sfera - Aperto

Punti di forza


Il contatto superficiale puntiforme offre capacità di alta velocità
Popolare - design semplice, non costoso
Versatile - ampia gamma di applicazioni
Elevata capacità di carico radiale
Tollera alcuni disallineamenti

Applicazioni


Applicazioni di piccole e medie dimensioni
Rulli trasportatori
Riduttori per impieghi leggeri
Cuscinetti per ruote per impieghi leggeri
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza8 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie16000
Gabbiaacciaio
Regime limite24000 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r2850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5590 N
Peso0,027 kg
€ 1,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.