Cuscinetto radiale a sfere FAG 4206-BB-TVH, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:4206-BB-TVH
Rubix:160000000374776
Produttore:0219434600000
EAN:4064328140189
0219434600000-CUSCINETTO A SFERE 4206-BB-TVH
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0219434600000-CUSCINETTO A SFERE 4206-BB-TVH


Questo cuscinetto a sfere a due file del marchio FAG tollera una capacità di carico superiore rispetto ai modelli a una fila dello stesso diametro, sopportando al contempo sia carichi radiali che assiali. Il suo design aperto ne facilita l’installazione e la manutenzione. Grazie alla gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, questo cuscinetto è particolarmente adatto alle applicazioni che richiedono una combinazione di leggerezza, resistenza all’usura e flessibilità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere, abbinato a un montaggio “back-to-back”, è dotato di una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che garantisce una maggiore resistenza meccanica pur essendo più leggero. Il suo design aperto consente una dissipazione termica ottimale, aspetto tanto più importante in quanto la gabbia in poliammide non tollera temperature troppo elevate. Il gioco radiale interno standard garantisce un funzionamento fluido e un attrito ridotto, consentendogli di raggiungere velocità elevate. Questo cuscinetto a due file è progettato per applicazioni in cui un cuscinetto a sfere a una fila sarebbe insufficiente, poiché offre una capacità di carico molto più elevata.

Manutenzione:
L’assenza di dispositivi di tenuta può comportare il rischio di fuoriuscita del lubrificante. È quindi fondamentale garantire una lubrificazione regolare del cuscinetto, tramite ingrassaggio o oliatura, a seconda delle condizioni di utilizzo. Questo design aperto semplifica le ispezioni e le operazioni di manutenzione, facilitando così l’accesso ai componenti interni. Si raccomandano controlli periodici dei parametri chiave, quali rumore, temperatura, lubrificazione e vibrazioni, per garantire prestazioni durature. Si consiglia una sostituzione tempestiva in caso di rilevamento di usura anomala.

Tenuta:
Questo cuscinetto non dispone di protezione contro gli agenti contaminanti esterni, quali polvere o liquidi. A causa del suo design aperto, è esposto all’ambiente circostante, il che può causare l’intrusione di sporco e perdite di lubrificante. Richiede quindi un ambiente pulito e una lubrificazione adeguata per evitare qualsiasi deterioramento prematuro.

Informazioni sul marchio:
FAG, membro del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di un know-how storico, si distingue per tecnologie all’avanguardia che garantiscono affidabilità, prestazioni e durata. I suoi cuscinetti sono progettati per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali e meccaniche più rigorose.

Vantaggi chiave:
- Eccellente capacità di carico: sopporta efficacemente i carichi radiali e assiali;
- Basso attrito: assicura un funzionamento fluido ed efficienza energetica;
- Manutenzione semplificata: design aperto che facilita l’accesso per la manutenzione;
- Adatto alle alte velocità: consente un funzionamento ottimale in condizioni dinamiche;
- Versatilità: adatto a vari settori industriali che richiedono prestazioni affidabili.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per sistemi di movimentazione e trasportatori, macchine agricole, macchine per la produzione di carta e laminatoi, nonché per attrezzature di sollevamento e turbine eoliche. Viene inoltre utilizzato nella robotica, nell’automazione, nell’industria tessile e nella stampa, dove precisione e robustezza sono essenziali. È adatto ai motori di trazione per treni, alle apparecchiature aerospaziali e ai banchi di lavorazione che richiedono un’elevata capacità di carico e una manutenzione ridotta.

Applicazioni

Progettato per velocità di rotazione da elevate a molto elevate. Utilizzato quando la capacità di carico dei cuscinetti a una fila di sfere è insufficiente.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x62x62 mm
Peso280 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie42..-bb-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9600 rpm
Regime limite9400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,07 IVA esclusa
/ Unità
31,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.