Cuscinetto radiale a sfere SNR 6205EE, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda EE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:6205EE
Rubix:999221201000014
EAN:3413520125202




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6205EE
Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, tenute a frizione su entrambi i lati
Cuscinetti a sfere a gola profonda a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta di contatto in nitrile su entrambi i lati del cuscinetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x70x22 mm |
|---|---|
| Peso | 131 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6200 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 9100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13800 N |
| Peso | 0,129 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione