Cuscinetto radiale a sfere FAG 63005-A-2RSR, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:63005-A-2RSR
Rubix:160000000374062
Produttore:0597522380000
EAN:4012802331646
0597522380000-CUSCINETTO A SFERE 63005-A-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0597522380000-CUSCINETTO A SFERE 63005-A-2RSR


Caratteristiche:
Questo cuscinetto del marchio FAG, progettato con una fila di sfere, è ottimizzato per un funzionamento fluido e stabile. È dotato di due guarnizioni in gomma per proteggere efficacemente le sfere e le piste di rotolamento dalle particelle di polvere e da altri contaminanti. Questo prodotto è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce una struttura solida e una migliore distribuzione dei carichi. È in grado di sopportare sia carichi radiali che assiali, assicurando così una grande versatilità nelle applicazioni.

Manutenzione:
Questo cuscinetto FAG è pre-lubrificato in fabbrica con grasso di alta qualità, il che ne semplifica la manutenzione. Tuttavia, ispezioni regolari sono essenziali per garantirne il corretto funzionamento e la durata.

Tenuta:
Le due guarnizioni in gomma assicurano una protezione completa contro gli agenti contaminanti, impedendo così la penetrazione di polvere, umidità e altre impurità. Queste guarnizioni garantiscono inoltre che il lubrificante rimanga all’interno del cuscinetto, riducendo così le esigenze di manutenzione e prolungando la durata del prodotto.

Punti di forza

• Design semplice e funzionamento robusto.
• In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
• Sistema a tenuta stagna che consente di aumentare la durata del cuscinetto.

Applicazioni

- Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
- Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
- Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x47x47 mm
Peso102 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie630..-a-2rsr
Regime limite8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5830 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10070 N
Codice doganale84821090
€ 10,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.