Cuscinetto radiale a sfere FAG 6417-M-C3, Diametro esterno: 210 mm | Larghezza: 52 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6417-M-C3
Rubix:999210325076395
Produttore:0191127340030
EAN:4012801281980
0191127340030-CUSCINETTO A SFERE 6417-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191127340030-CUSCINETTO A SFERE 6417-M-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni affidabili e costanti in diverse applicazioni industriali. Il suo design a una fila ottimizza il contatto tra le sfere e le piste di rotolamento, garantendo così una riduzione dell'attrito e dell'usura.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido è un modello a una fila di sfere, il che gli conferisce una buona capacità di carico e prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Si tratta di un cuscinetto aperto, ovvero privo di guarnizioni. La sua struttura utilizza materiali di alta qualità, in particolare una gabbia in lamiera d’acciaio, che migliora la resistenza all’usura e garantisce una durata prolungata.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è essenziale per garantire prestazioni ottimali. A causa del suo design aperto, si consiglia di effettuare controlli regolari.

Tenuta:
Poiché questo cuscinetto è privo di sistema di tenuta, è destinato all’uso in ambienti relativamente puliti. È importante che gli utenti adottino misure per limitare l’esposizione a contaminanti esterni, poiché ciò potrebbe comprometterne le prestazioni.

Punti di forza

• Struttura a una fila: consente una distribuzione uniforme dei carichi, aumentando la capacità di carico.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre una maggiore durata e resistenza all’usura, prolungando così la vita utile del cuscinetto.
• Struttura aperta: consente la dissipazione del calore, rendendo il cuscinetto adatto a condizioni di calore intenso.

Applicazioni

Questo cuscinetto è particolarmente adatto per macchine rotanti e attrezzature agricole. Essendo aperto, è più indicato per ambienti puliti in cui la presenza di agenti contaminanti è limitata. Gli utenti devono prestare attenzione alla protezione dalla polvere e dall’umidità per garantire la longevità del prodotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9600 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza52 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie64..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r136000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr184000 N
Codice doganale84821090
€ 428,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 522,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.