Cuscinetto radiale a sfere FAG 6310-C-Z, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:6310-Z
FAG:6310-C-Z
Rubix:999210325076972
Produttore:0890137510000
EAN:4064327300232
0890137510000-CUSCINETTO A SFERE 6310-C-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0890137510000-CUSCINETTO A SFERE 6310-C-Z


Questo cuscinetto rigido a sfere è un componente essenziale per numerose applicazioni industriali. Questo cuscinetto a sfere a una fila della generazione C presenta un design di alta qualità che lo rende una scelta affidabile per le esigenze della vostra azienda.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere di generazione C è progettato per offrire una rotazione fluida e precisa grazie alla sua struttura a singola fila di sfere. La sua gabbia in lamiera d’acciaio assicura una distribuzione uniforme dei carichi, garantendo una maggiore durata. È dotato di una flangia metallica (deflettore) che protegge il cuscinetto dalla contaminazione esterna.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di un deflettore che assicura un'efficace protezione dai contaminanti esterni, garantendo un'ottima protezione. Ciò consente di prolungare la durata del cuscinetto e di mantenere prestazioni costanti.

Punti di forza

- Affidabilità eccezionale
- Rotazione fluida
- Maggiore durata
- Design di alta qualità
- Prestazioni ottimali

Applicazioni

Questi cuscinetti sono utilizzati in applicazioni industriali quali trasportatori, attrezzature per la movimentazione e macchine agricole. Sono adatti a sistemi che richiedono carichi radiali elevati e sono in grado di raggiungere velocità elevate. Grazie al loro design robusto, assicurano prestazioni affidabili in vari ambienti industriali, come le linee di produzione e i sistemi di movimentazione nei magazzini.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-c-z
Gabbiaacciaio
Stabilizzazione termicastabilizzazione dimensionale fino a 150 °c
Regime di riferimento8400 rpm
Regime limite9500 rpm
Diametro di alesaggio50 mm
Spessore27 mm
Precisionep6 (abec 3 / iso class 6)
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr68000 N
Peso1,052 kg
€ 29,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.