Cuscinetto radiale a sfere SNR 6309ZZ, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6309.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6309ZZ
Rubix:999250616004003
Produttore:6309ZZ
EAN:3413520149925
CUSCINETTI A SFERE 6309ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6309ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8300 rpm
Regime limite9100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52400 N
Peso7 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.