Cuscinetto radiale a sfere SKF 6016-Z/C4M, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6016-Z/C4M
Rubix:170000000476562
Produttore:88858
EAN:7316570803983
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6016-Z/C4M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6016-Z/C4M


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per resistere a carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, offrendo così una grande versatilità. Facile da montare e dotato di una gabbia in lamiera d'acciaio, è perfettamente adatto alle applicazioni che richiedono sia robustezza che alta velocità. Questo cuscinetto è ottimizzato per ridurre al minimo l’attrito, garantendo così una rotazione fluida e una riduzione delle temperature di esercizio anche in ambienti difficili.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere presenta una struttura a una fila con una gabbia in lamiera d’acciaio resistente agli urti e alle vibrazioni. La specifica C4M assicura che il gioco radiale interno del cuscinetto si collochi precisamente nei due quarti centrali dell’intervallo C4, evitando così i valori estremi di tale intervallo. Ciò offre una maggiore precisione nel posizionamento del gioco radiale e ne limita la variabilità, pur conservando i vantaggi di un gioco elevato. Un deflettore metallico integrato fornisce una protezione moderata contro i contaminanti, prolungandone così la durata senza perdite dovute all’attrito. Adatto a carichi radiali elevati e a carichi assiali moderati, questo cuscinetto si distingue per la sua durata e la sua capacità di resistere alle variazioni di carico.

Manutenzione:
Progettato per un funzionamento a bassa manutenzione, questo cuscinetto è dotato di protezione contro i contaminanti. Si raccomanda di effettuare controlli periodici per monitorare i livelli di rumore, temperatura, lubrificazione e vibrazioni.

Tenuta:
Dotato di un deflettore metallico, questo cuscinetto offre una barriera contro le particelle di medie e grandi dimensioni. Il deflettore, inserito nell’anello esterno, crea uno spazio ristretto con l’anello interno, limitando così l’infiltrazione di detriti di grandi dimensioni. Sebbene non generi attrito, il deflettore metallico amplifica leggermente i rumori meccanici, contribuendo al contempo a garantire una certa protezione contro le contaminazioni esterne.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni meccaniche avanzate. L’azienda è presente in oltre 130 paesi e fornisce prodotti per diversi settori industriali, dall’automotive all’aeronautica. SKF innova costantemente per migliorare l’affidabilità e le prestazioni delle apparecchiature rotanti, favorendo così l’efficienza dei propri clienti in tutto il mondo.

Punti di forza:
• Design ottimizzato per velocità molto elevate e basso attrito.
• Maggiore resistenza ai carichi radiali e assiali per una maggiore durata.
• Robusta gabbia in acciaio che offre un'eccellente stabilità sotto carichi variabili.
• Protezione efficace contro i contaminanti grazie al deflettore metallico.
• Manutenzione minima richiesta, a garanzia di prestazioni costanti.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che operano ad alta velocità. Grazie al gioco maggiorato, tollera le dilatazioni termiche, rendendolo una scelta ottimale per gli ambienti in cui il calore è un fattore critico. Assicura così una rotazione fluida e una lunga durata, anche in condizioni di lavoro intensivo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso863,9 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie60
Gabbiaottone
Regime di riferimento11000 rpm
Regime limite7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49400 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.