Cuscinetto radiale a sfere SKF W 6004-2RS1/W64F, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 6004-2RS1/W64F
Rubix:999190400001582
Produttore:226140
EAN:07316572478059
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 6004-2RS1/W64F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 6004-2RS1/W64F


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Realizzato in acciaio inossidabile, lubrificato con grasso Solid Oil di qualità alimentare e protetto da guarnizioni a labbro, questo cuscinetto a sfere rigido SKF è progettato per offrire eccellente affidabilità e prestazioni durature nel settore agroalimentare. La sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali lo rende versatile, mentre il suo design robusto riduce le esigenze di manutenzione. Questo cuscinetto a sfere è ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali, garantendo una durata prolungata anche in condizioni difficili.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR), che offrono una protezione ottimale contro contaminanti quali polvere, acqua e sostanze organiche (fluidi, alimenti, grasso, ecc.). Il grasso alimentare presente all’interno del cuscinetto assicura una lubrificazione costante per tutta la durata di vita del prodotto e impedisce la penetrazione di umidità. Questo cuscinetto è realizzato in acciaio inossidabile per operare in ambienti umidi e aggressivi. È in grado di sopportare carichi radiali moderati e carichi assiali leggeri.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF richiede una manutenzione minima grazie al suo design a tenuta stagna e alla lubrificazione Solid Oil. Si raccomanda tuttavia di monitorare regolarmente la temperatura di esercizio e le vibrazioni per individuare tempestivamente eventuali anomalie. La pulizia dell’area circostante il cuscinetto è fondamentale per evitare l’accumulo di contaminanti, prolungando così la durata del prodotto.

Tenuta:
Questo cuscinetto SKF è dotato di un doppio livello di tenuta:
1. Due guarnizioni a labbro in gomma NBR su entrambi i lati offrono una protezione efficace contro acqua, polvere fine, fumi e altri contaminanti (olio, solventi, ecc.). Queste guarnizioni preservano la qualità del lubrificante all’interno, garantendo così prestazioni ottimali anche in ambienti umidi o polverosi.
2. Il grasso Solid Oil (tecnologia SKF) è idrorepellente. Il contatto totale tra Solid Oil, gli elementi rotanti e gli anelli riduce notevolmente la penetrazione di contaminanti.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni per l’industria. Da oltre 100 anni, il marchio innova per offrire prodotti di alta qualità, affidabili e durevoli. SKF si impegna a soddisfare le esigenze industriali proponendo soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e rispettose dell’ambiente. SKF è impegnata in un percorso di riduzione della propria impronta ecologica e punta alla neutralità carbonica entro il 2030.

Punti di forza:
- Protezione ottimale contro i contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma NBR e al grasso Solid Oil.
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali per una maggiore versatilità.
- Struttura in acciaio inossidabile per ambienti aggressivi.
- Grasso di qualità alimentare certificato NSF H1.
- Struttura robusta e a tenuta stagna che riduce le esigenze di manutenzione.
- Lubrificazione costante e a vita.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ideale per ambienti umidi o corrosivi, come quelli dell’industria alimentare, farmaceutica o navale. Può essere utilizzato in nastri trasportatori, miscelatori alimentari, impianti di lavaggio bottiglie, sistemi di movimentazione o macchine per il confezionamento esposte ad acqua, umidità o sostanze chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso75 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriew
Paese d'origineSE
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.