Cuscinetto radiale a sfere FAG 16038-C3, Diametro esterno: 290 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 190 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:16038-C3
Rubix:160000000379370
Produttore:0167013480030
EAN:4012801185165
0167013480030-CUSCINETTO A SFERE 16038-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167013480030-CUSCINETTO A SFERE 16038-C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Affidabile e performante, questa cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è adatto a un’ampia gamma di ambienti industriali. Grazie al suo design aperto, facilita il montaggio e garantisce un basso attrito, rendendolo particolarmente efficace per le applicazioni ad alta velocità. È progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, offrendo così un’eccellente versatilità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e presenta un gioco radiale interno C3, che garantisce una maggiore distanza tra le sfere e le piste di rotolamento. Questa configurazione consente di ridurre l’attrito interno, permettendo velocità di rotazione elevate. È in grado di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali medi. La sua gabbia garantisce una resistenza affidabile ai carichi continui, assorbendo al contempo in modo efficace gli urti e i sovraccarichi temporanei. L’assenza di guarnizioni lo rende adatto ad ambienti puliti in cui è richiesto un raffreddamento ottimale.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare per garantire un funzionamento fluido e prolungarne la durata. È fondamentale utilizzare lubrificanti di alta qualità adatti alle specifiche condizioni di utilizzo. Si raccomandano ispezioni periodiche relative a rumore, temperatura e vibrazioni per individuare rapidamente eventuali anomalie. In caso di segni di usura, si consiglia una sostituzione tempestiva per evitare ulteriori danni all’apparecchiatura.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, privo di guarnizioni di tenuta, il che significa che non offre protezione contro contaminanti esterni quali polvere o umidità. Di conseguenza, è preferibile utilizzarlo in ambienti puliti e controllati per evitare l’intrusione di sporco e detriti.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di un know-how storico, si distingue per tecnologie all’avanguardia che garantiscono affidabilità, prestazioni e durata.

Vantaggi principali:
- Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Design aperto che facilita il montaggio e la manutenzione;
- Gioco radiale interno C3 che consente elevate velocità di rotazione;
- Basso attrito interno per prestazioni ottimali.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per applicazioni quali motori elettrici, pompe industriali, ventilatori, macchine utensili, sistemi di trasporto e attrezzature agricole. È particolarmente adatto ad ambienti in cui la gestione del calore e delle velocità elevate è fondamentale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x290x290 mm
Peso7040 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie160
Regime di riferimento2650 rpm
Regime limite3100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r168000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr158000 N
Codice doganale84821090
€ 370,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 451,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.