Cuscinetto radiale a sfere ISB 6012-2RS, Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ISB:6012-2RS
Rubix:999210428085904





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 613500965-CUSCINETTO 6012-2RS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione